Beli Baterai Tester Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991atribut:
- Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
- Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
- Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
- Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- monotaro Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Test standards comply with major world battery standards such as CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB.. It can be used for all lead-acid batteries for starting automobiles such as general lead-acid batteries, AGM (flat type, spiral type) batteries, gel type batteries, EFB batteries.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Compatible Standard: CCA, DIN, JIS, EN, IEC, GB, SAE, MCA, BCI, CA
- Tolerance: CCA tolerance: ± 3%, voltage tolerance: ± 0.5%
- Working Voltage Range (V): DC 8 - 30 (12 V only)
- Cable Length (mm): About 900
- Measuring Range: 100-2000
- Current (CCA): ± 5
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Resistance (MΩ): ± 0.01
- Voltage (V): ± 0.01
- Camelion Battery Tester (Tes Baterai)atribut:
- Dimensions (mm): 55x53x24
- Material: ABS
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Storage Temperature (°C): -20 to 55
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)atribut:
- Material (Main Unit): plastic
- Overall Length (mm): 165
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- MAXPOWER Digital Voltage Testeratribut:
- Size: 3.5 x 140 mm
- ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- Battery Size: AAA
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Sanwa Instrument Digital Insulation Resistance TesterDeskripsi:-Test rod can be stored in the main body. Integrated with a protective case.-An auto hold function to fix the last measurement value.-With DC voltage and AC voltage automatic discrimination function.
- JTC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)atribut:
- Operating range: 40-2000 CCA (SAE)
- Paper Width (mm): Printing 37
- Rating System: SAE, DIN, EN, IEC, JIS (battery type no)
- Resolution: 1 CCA
- Test Leads (cm): 80 (31inch)
- Tolerance: CCA: < ± 15%, ± 0.05V
- Voltage (V): 1.5-30
- Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))atribut:
- Battery Shelf Life: 10 Years
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Classification: Alkaline
- Battery Terminal Type: Button Top
- Size: AAA
- Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)atribut:
- Battery Capacity (mAh): 2850
- Battery Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Nominal Voltage (V): 1.5
- Size Code: AA
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Blue Battery AA (Baterai AA)atribut:
- Size: AA
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) General Purpose Battery D (Baterai D)atribut:
- Size: D
- Diameter (mm): 32.3-34.2
- Total Height (mm): 59.5-61.5
- Nominal Voltage (V): 1.5
- Multi Mini Digital Leak Clamp TesterDeskripsi:Usage:Electrical work, maintenance, and maintenance. current and leakage current measurement.
Daftar Harga Baterai Tester Digital Terbaru November 2026
| TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp429.900 |
| monotaro Digital Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp1.699.900 |
| Camelion Battery Tester (Tes Baterai) | Rp32.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA) | Rp14.900 |
| JTC Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp64.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak) | Rp32.900 |
| MAXPOWER Digital Voltage Tester | Rp49.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA) | Rp13.900 |
| Sanwa Instrument Digital Insulation Resistance Tester | Rp8.299.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mlP105677813-1.jpg)
/k6P104563726-5.jpg)
/P102249309-1.jpg)
/0fP105785015-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/P101529882-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%209V%20(Baterai%20Kotak)/P101003504-5.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/5mP102267202-6.jpg)

/P101532448-1.jpg)
)/P102274934-5.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
/P101532431-1.jpg)

%20Blue%20Battery%20D%20(Baterai%20D)/e1P101003505-2.jpg)
%20Blue%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/oeP105607878-1.jpg)
%20General%20Purpose%20Battery%20D%20(Baterai%20D)/nmP105607850-1.jpg)
/6oP104081240-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)